Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 150 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000170852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9318100160150
EAN/GTIN:
     4043952232491
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 16 x 150
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 00931.810· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,7359*
€ 1,0513*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7567*
€ 1,1185*
6 Tage
475
25
€ 5,99*
ab € 0,8412*
€ 1,1295*
2 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 0,8649*
€ 1,1449*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,8803*
€ 1,1703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1703*
€ 1,39266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1503*
€ 1,36886
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0903*
€ 1,29746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0503*
€ 1,24986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0003*
€ 1,19036
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8803*
€ 1,04756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,2575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.