Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 500 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000170416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9318000240500
EAN/GTIN:
     4043952226483
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 500
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 500 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 500mm � Gruppencode 00931.800� Normart DIN 931
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 8,815*
€ 12,5984*
Lager 8760
100
1
€ 7,99*
ab € 13,1964*
€ 13,1964*
3 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 9,5168*
€ 13,3668*
5 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 9,2712*
€ 13,3756*
2 Tage
90
1
€ 5,49*
ab € 9,6978*
€ 14,1114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1964*
€ 15,70372
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.