| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000169960 Herst.-Nr.: 9313540200070 EAN/GTIN: 4043952795927 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 70 | Ausführung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 00931.354· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,9219* | € 1,2983* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,1829* | € 1,5546* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,2055* | € 1,5655* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,2264* | € 1,5764* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,2493* | € 1,6093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,1375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|