| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000169912 Herst.-Nr.: 9313530200170 EAN/GTIN: 4043952789339 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 170 | Ausführung: | 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 170 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode 00931.353· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,6697* | € 3,7141* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,9277* | € 3,8568* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,0207* | € 3,9107* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,0207* | € 3,9107* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,6343* | € 4,6743* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,107* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|