Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 190 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169263
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311000300190
EAN/GTIN:
     4043952213940
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 190
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 190 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 5,4374*
€ 8,171*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 5,8912*
€ 8,4297*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,4123*
€ 8,5025*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 6,058*
€ 8,578*
Lager 8760
26
1
€ 7,99*
ab € 6,34*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.