Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 190 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169068
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311000140190
EAN/GTIN:
     4043952211991
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 14 x 190
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 190 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,9781*
€ 1,3686*
7 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,39*
6 Tage
100
25
€ 5,99*
ab € 1,0703*
€ 1,4009*
2 Tage
70
25
€ 5,59*
ab € 1,1006*
€ 1,4306*
Lager 8760
100
25
€ 7,99*
ab € 1,1203*
€ 1,4603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4603*
€ 1,73776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4503*
€ 1,72586
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3803*
€ 1,64256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3103*
€ 1,55926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2603*
€ 1,49976
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1203*
€ 1,33316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,5075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.