Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 45 45 H 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000167533
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9142000160045
EAN/GTIN:
     4043952196892
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 16 x 45
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,5937*
€ 0,8202*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8375*
5 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 0,6682*
€ 0,8748*
7 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,6872*
€ 0,8972*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6995*
€ 0,9095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9095*
€ 1,08231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8595*
€ 1,02281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8195*
€ 0,97521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7895*
€ 0,93951
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.