Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 12 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000166866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9132000160012
EAN/GTIN:
     4043952191330
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 16 x 12
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00913.200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1095*
€ 0,1592*
6 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1211*
€ 0,1693*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1245*
€ 0,1725*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1311*
€ 0,1801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.