| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000159233 Herst.-Nr.: 5823200120000 EAN/GTIN: 4043952863213 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 582 | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | C 15 E feuerverzinkt | Artikellangtext: | DIN 582 C 15 E feuerverzinkt Ringmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00582.320· Normart DIN 582· Produkt-Typbezeichnung Ringmuttern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,709* | € 5,0858* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,0312* | € 5,2813* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,1656* | € 5,4156* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,537* | € 5,907* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,772* | € 6,192* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,156* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|