| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000158775 Herst.-Nr.: 5710000060060 EAN/GTIN: 4043952105214 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 571 | Hauptmerkmal: | 6 x 60 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 60 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.000· Normart DIN 571 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ohne Norm, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, reyher din 571 vz 6x60, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 6x60mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0401* | € 0,059* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0438* | € 0,0603* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,044* | € 0,0614* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0454* | € 0,0626* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0474* | € 0,0654* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|