| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000158637 Herst.-Nr.: 5618120100035 EAN/GTIN: 4043952788271 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 561 m.Zapfen | Hauptmerkmal: | BM 10 x 35 | Ausführung: | 22 H (8.8) galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 10 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode 00561.812· Normart DIN 561 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5118* | € 0,7031* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,554* | € 0,724* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5544* | € 0,7299* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,5701* | € 0,7401* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5851* | € 0,7651* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|