| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157984 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5510100030012 EAN/GTIN: 4043952093078 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 12 | Ausführung: | 14 H galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00551.010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0359* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,029* | € 0,0433* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0319* | € 0,045* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0327* | € 0,0459* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0344* | € 0,048* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|