| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000156181 Herst.-Nr.: 4394120020000 EAN/GTIN: 4043952074152 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 439 Form B | Hauptmerkmal: | BM 2 | Ausführung: | Automatenstahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00439.412· Normart DIN 439 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00559* | € 0,00786* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00529* | € 0,00786* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0059* | € 0,00827* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0062* | € 0,00867* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00643* | € 0,00909* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|