| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154322 Herst.-Nr.: 1250119105000 EAN/GTIN: 4043952047613 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 125-1 Form A | Hauptmerkmal: | 10,5 x20 x2 | Ausführung: | Stahl 140 HV galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10,5mm· Form Form A· Gruppencode 00125.011· Normart DIN 125· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 10,5, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0135* | € 0,022* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,024* | € 0,0372* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0261* | € 0,0379* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0268* | € 0,0391* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0388* | € 0,0559* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|