| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154308 Herst.-Nr.: 1250110170000 EAN/GTIN: 4043952047477 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 125-1 Form A | Hauptmerkmal: | 17 x30 x3 | Ausführung: | Stahl 140 HV galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 17 x30 x3 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 17mm· Form Form A· Gruppencode 00125.011· Normart DIN 125· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 17, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0311* | € 0,0453* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0336* | € 0,0457* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0346* | € 0,0476* | | | | | 10 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0315* | € 0,048* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0489* | € 0,0664* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|