| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154304 Herst.-Nr.: 1250110084000 EAN/GTIN: 4043952047439 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 125-1 Form A | Hauptmerkmal: | 8,4 x16 x1,6 | Ausführung: | Stahl 140 HV galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8,4mm· Form Form A· Gruppencode 00125.011· Normart DIN 125· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, scheibe din 125 a 8,4 stahl verzinkt, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0057* | € 0,00856* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0062* | € 0,00871* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0064* | € 0,00899* | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0065* | € 0,00913* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00797* | € 0,01104* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|