| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154260 Herst.-Nr.: 1250020130000 EAN/GTIN: 4043952046944 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 125-1 Form B | Hauptmerkmal: | 13 x 24 x2,5 | Ausführung: | Stahl 140 HV | Artikellangtext: | DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben · mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 13 x 24 x2,5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 13mm· Form Form B· Gruppencode 00125.002· Normart DIN 125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, reyher din 125 form b 13, din 125, din 125 form b |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0346* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0284* | € 0,0408* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,031* | € 0,0423* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,029* | € 0,0432* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0337* | € 0,0449* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|