| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000152783 Herst.-Nr.: 854100030016 EAN/GTIN: 4043952023259 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 16 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00085.410· Normart DIN 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00878* | € 0,01263* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0102* | € 0,0139* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0106* | € 0,0143* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,011* | € 0,0149* | | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0121* | € 0,0164* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|