Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 150mm L.5m Rl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501402758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40179400140040
EAN/GTIN:
     4049645242075
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HYP 450 PROTECT
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 150 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 60,252*
€ 67,972*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,966*
€ 72,816*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 66,27*
€ 74,51*
1 Tag
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 82,24*
Lager 8760
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 75,48*
€ 84,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 84,88*
€ 101,0072
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 80,39*
€ 95,6641
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 75,48*
€ 89,8212
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 75,48* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 424,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.