Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501402750 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40179400140080 EAN/GTIN: 4049645240880 |
| |
|
| | |
| Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 125mm L.5m Rl. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP HYP 450 PROTECT | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 52,36* | € 59,50* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 55,748* | € 63,388* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Box | € 9,80* | ab € 57,176* | € 64,826* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 63,85* | € 71,59* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 65,558* | € 73,668* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 65,558* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 368,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|