Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501402739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40179400160030 EAN/GTIN: 4049645239174 |
| |
|
| | |
| Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 100mm L.5m Rl. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP HYP 450 PROTECT | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 39,59* | € 46,26* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 41,68* | € 48,67* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Box | € 9,80* | ab € 42,396* | € 49,796* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 47,45* | € 54,58* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 48,826* | € 56,006* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 48,826* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 280,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|