Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501402222 Herst.-Nr.: 33001100000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645073617 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PROTAPE® PUR 330 FOOD | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 118 mm | Ausführung: | Länge 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, Spiralschlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 10 m pu-spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 70,00* | ab € 22,76* | € 26,77* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 24,87* | € 28,11* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 24,53* | € 28,16* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 24,81* | € 28,82* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 25,009* | € 29,179* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 291,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|