Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 80mm L.5m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400801
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     154810140042038
EAN/GTIN:
     4049645320384
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TIMBERDUC® PUR 531 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 15,10*
6 Tage
30
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 18,17*
1 Tag
30
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 18,87*
1 Tag
30
5
pro Meter
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 18,90*
Lager 8760
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 7,99*
ab € 15,444*
€ 19,414*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 19,414*
€ 23,10266
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,494*
€ 22,00786
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,394*
€ 20,69886
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,444*
€ 18,37836
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 97,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.