Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD ID 75mm L.6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 75mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 75mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 75mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40179400300050
EAN/GTIN:
     4049645295613
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP PTFE-INOX 475 FOOD
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 57,36334*
€ 64,97334*
Lager 8760
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 82,83*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 82,83*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 82,83*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,77834*
€ 83,57834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,80*
€ 96,152
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,31*
€ 88,4289
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 496,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.