| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000844950 Herst.-Nr.: 473217 EAN/GTIN: 4017359024805 |
| |
|
| | |
| Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,50mm STA glatt 14mm 12500min-¹ 1 LESSMANN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 170x160x30 MM | Gewicht: | 400 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Ø 125 mm Drahtstärke 0,50 mm | Ausführung: | Stahl glatt 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,59* | € 22,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,89* | € 22,57* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,52* | € 22,92* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 16,96* | € 23,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,35* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|