Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.114mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall NWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000844687
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     47621100160065
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x60x140 MM
Gewicht:
0,51 kg
Ursprungsland:
US
Norm / Typ:
SPEED SLOT®
Hauptmerkmal:
Sägen-Ø 114 mm Schnitttiefe 40 mm
Ausführung:
Bi-Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.