Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000842432 Herst.-Nr.: 101051300161045 EAN/GTIN: 4015448424024 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 243x217x75 MM | Gewicht: | 0,171 kg | Ursprungsland: | IT | Hauptmerkmal: | Länge 2000 mm Breite 75 mm Körnung 80 | Ausführung: | für INOX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,19* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,44* | € 3,20* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,48* | € 3,26* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 2,53556* | € 3,29556* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 2,649* | € 3,419* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,649* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 34,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|