| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000841134 Herst.-Nr.: 10090071 EAN/GTIN: 4013349110886 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 68x17x17 MM | Gewicht: | 0,048 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Ø 17 mm Drahtstärke 0,3 mm | Ausführung: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,72* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,24* | € 1,77* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,26* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,56* | € 2,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,75* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|