Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SES 10mmx8mm Gr.1 f.DIN 371 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000832671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47622000390170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
36x36x78 MM
Gewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
IN
Norm / Typ:
SES
Hauptmerkmal:
10 mm x 8 mm Größe 1
Ausführung:
für DIN 371 M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.