Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 7mmx5,5mm Gr.2 f.DIN 374/376 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000832641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47622000420240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x55x55 MM
Gewicht:
0,27 kg
Ursprungsland:
IN
Norm / Typ:
SE
Hauptmerkmal:
7 mm x 5,5 mm Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.