Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 7mmx5,5mm Gr.1 f.DIN 374/376 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000832637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47622000480120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
37x37x38 MM
Gewicht:
0,07 kg
Ursprungsland:
IN
Norm / Typ:
SE
Hauptmerkmal:
7 mm x 5,5 mm Größe 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.