| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000832101 Herst.-Nr.: 47622800080080 EAN/GTIN: 4019208017310 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 233x161x85 MM | Gewicht: | 3,855 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Flex | Hauptmerkmal: | MK4 | Ausführung: | mitlaufend | Artikellangtext: | mitlaufend · mit 7 auswechselbaren Einsätzen und Ausheber komplett im Holzkasten · 9 teilig · bestehend aus: 1 mitl. Zentrierspitze 1 Einsatz 60° 1 Einsatz 75° 1 Einsatz 90° 1 Einsatz 60° VL 1 Hohlkörper 1 Hohlkörper A 1 Hohlkörper B 1 Ausheber Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9 teilig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 544,04* | € 593,22* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 545,11* | € 593,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 547,33* | € 607,66* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 561,05* | € 621,58* | | | | Lager 8760 | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 813,89* | € 866,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|