Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch Ragno PU ID 16mm AD 22,5mm L.25m grün CONTINENTAL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000822352
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5910001622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch 25m
gewebeschlauch
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
30x30x10 MM
Gewicht:
10 G
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
Ragno PU
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22,5 mm
Ausführung:
Länge 25 m grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,01*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 7,8004* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 236,95*
€ 281,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 235,35*
€ 280,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 234,81*
€ 279,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 223,90*
€ 266,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 195,01*
€ 232,06
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.