Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Therapie-Sandsack
>
Artikel
Sandsack
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000818381
Hersteller:
Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
10162426
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Lagerung Sandsack
Therapie-Sandsack
Sandsack
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
300x210x20 MM
Gewicht:
400 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
32964
Hauptmerkmal:
ca. 17-18 kg L x B 600 x 400 mm
Adresse::
LC Packaging GmbH, , Landersumer Weg 40a, Rheine, 48431, Tel.4959718016500
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gewicht sandsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,80*
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,80*
€ 41,41
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Kartonage
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.