Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 6-42mm Ku- od.Metallrohre RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000785007
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     87520000060055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
255x135x50 MM
Gewicht:
580 G
Ursprungsland:
US
Hauptmerkmal:
6 - 42 mm
Ausführung:
229 mm
Artikellangtext:
schnelleinstellbar · Kunststoff- oder Metallrohre · ideal für Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · gehärtete Verschleißteile und Gleitstücke mit Drucklager für leichte Bedienung · Ersatzschneidrad im Knauf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 229mm · Gewicht: 560g · Anwendungsbereich: Kunststoff- oder Metallrohre · Rad-Ø: 18,7mm · Modell: 151 · Schnitttiefe: 3,5mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrschneider 42mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.