Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000354018 Herst.-Nr.: 4000354018 EAN/GTIN: 4015448472780 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x65x200 MM | Gewicht: | 320 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | farblos | Artikellangtext: | hochwertiges farbloses Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten · verhindert sicher das Anhaften von Leimen, Klebstoffen und Lacken auf behandelten Flächen · macht Gleitschienen, Rollen und Lager aus Kunststoff schnell wieder gleitfähig · besonders geeignet für den Einsatz in Gießereien, im Fensterbau, im KFZ-Gewerbe und in der Verpackungsindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -40 bis +120°C · Gebinde: Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,20* | € 2,91* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,3665* | € 3,1265* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,46667* | € 3,24667* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,57* | € 3,39* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,59* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,96004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|