Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie F292 farblos L.66m B.150mm IKS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000353263
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     69129400040020
EAN/GTIN:
     4026359132403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x10x10 MM
Gewicht:
400 G
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
F292
Hauptmerkmal:
farblos
Ausführung:
Länge 66 m Breite 150 mm
Artikellangtext:
einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet · Verpackungsklebefilm für den Etikettenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: BOPP-Folie, PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 9,565* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,58*
€ 89,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,04*
€ 89,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 72,33*
€ 86,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,62*
€ 82,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,39*
€ 68,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.