Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldichtmasse M blau 80g Tube HYLOMAR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000352015
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     69180200230000
EAN/GTIN:
     5036626006015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x40x35 MM
Gewicht:
90 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
M
Hauptmerkmal:
blau
Ausführung:
80 g
Artikellangtext:
technisch hochentwickelte dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis · beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat), sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel · zwischen -50 und +250 °C temperaturbeständig · kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 4,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,00*
€ 67,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,84*
€ 66,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,62*
€ 62,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.