| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000349760 Herst.-Nr.: 1021611 EAN/GTIN: 4024213102166 |
| |
|
| | |
| Elektronikreiniger CONTACT CLEANER 400ml Spraydose CRAMOLIN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 64x64x200 MM | Gewicht: | 420 G | Ursprungsland: | FR | Norm / Typ: | CONTACT CLEANER | Hauptmerkmal: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, cramolin kontaktreiniger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,19* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,77* | € 7,48* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,60* | € 7,75* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,765* | € 7,885* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,86834* | € 8,02834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,34008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|