Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum White Line PUS75 750 ml B2 weiß m.Einw.-Handsch.Dose PATTEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000349552
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     69218100060020
EAN/GTIN:
     4015000433907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x335 MM
Gewicht:
0,9 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
White Line
Hauptmerkmal:
PUS75 750 ml
Ausführung:
B2 weiß mit Einweghandschuhen
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,32*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 12,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 186,45*
€ 221,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 182,90*
€ 217,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 181,84*
€ 216,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 176,23*
€ 209,71
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 151,32*
€ 180,07
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.