Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Montageschaum White Line PUW50 500 ml B2 weiß m.Einw.-Handsch.Dose PATTEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000349550
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     69218100060025
EAN/GTIN:
     4015000433914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x70x240 MM
Gewicht:
0,61 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
White Line
Hauptmerkmal:
PUW50 500 ml
Ausführung:
B2 weiß mit Einweghandschuhen
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 8,30584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 125,22*
€ 149,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 122,83*
€ 146,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,16*
€ 141,80
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 119,02*
€ 141,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 99,67*
€ 118,61
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.