Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautenschutzmatte B.1,25m L.10m D.10mm schwarz Granulatgummi


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000349135
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     69248100100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
gummigranulatmatte
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
300x300x1280 MM
Gewicht:
105000 G
Ursprungsland:
CH
Hauptmerkmal:
Breite 1,25 m Länge 10 m Dicke 10 mm
Ausführung:
schwarz Granulatgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,20*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 244,39*
€ 290,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 243,06*
€ 289,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 236,01*
€ 280,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 229,99*
€ 273,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 196,20*
€ 233,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.