Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzpaste Farbe 02 fichte 150g Dose CLOU


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000330031
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70409240100000
EAN/GTIN:
     4007141094758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holzkitt fichte
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x55 MM
Gewicht:
170 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Farbe 02 fichte
Ausführung:
150 g
Artikellangtext:
zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz · wasserverdünnbar · trittfest · überstreichbar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 5,29834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,28*
€ 53,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,63*
€ 53,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.