| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000283302 Herst.-Nr.: 70479240030025 EAN/GTIN: 8714359029491 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 185x25x40 MM | Gewicht: | 0,08 kg | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | Ausladung 35 mm | Hauptmerkmal: | Länge 186 mm Breite 19 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarbig eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,53* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,92* | € 7,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,81* | € 7,03* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,83* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|