| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000200340 Herst.-Nr.: 79848100240060 EAN/GTIN: 4004338846800 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 80x80x80 MM | Gewicht: | 230 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ETA-8/165 | Hauptmerkmal: | 80 x 80x80mm | Ausführung: | Anzahl Löcher28 S.2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,76* | € 30,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 27,57* | € 36,07* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 35,48* | € 46,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 42,54* | € 55,03* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 44,11* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 1,4192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|