| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000200335 Herst.-Nr.: 79848140030008 EAN/GTIN: 4004338846701 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x60x40 MM | Gewicht: | 80 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ETA-8/165 | Hauptmerkmal: | 40 x 40x60mm | Ausführung: | Anzahl Löcher12 S.2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 27,36* | € 36,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,01* | € 44,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,5472* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|