Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.300kg Bügel/Bolzen 10mm ger.Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000120207
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859249050025
EAN/GTIN:
     4251063402065
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x55x20 MM
Gewicht:
90 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Tragfähigkeit 300 kg
Ausführung:
Bügel/Bolzen 10 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
810
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,6293*
€ 0,6293*
4 Tage
1012
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4789*
€ 0,7897*
2 Tage
1350
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,623*
€ 0,8037*
5 Tage
1350
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,52612*
€ 0,86612*
Lager 8760
33750
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5496*
€ 0,9096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9096*
€ 1,08242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7196*
€ 0,85632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 0,201*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 0,341*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 0,478*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,3251*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,597*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,3096*
Ähnlich
Kleinsorge
1001316V
ab € 0,1363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.