Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.140mm Drahtstärke 12mm Trgf.510kg ZN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Karab.h.DIN 5299,Form C L.140mm Drahtstärke 12mm Trgf.510kg ZN
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000120192
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859250016003
EAN/GTIN:
     4251063407985
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x65x12 MM
Gewicht:
256 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 5299, Form C
Hauptmerkmal:
Länge 140 mm Drahtstärke 12 mm
Ausführung:
Tragfähigkeit 510 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,65*
€ 19,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.