Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.120mm Drahtstärke 11mm Trgf.450kg ZN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Karab.h.DIN 5299,Form C L.120mm Drahtstärke 11mm Trgf.450kg ZN
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000120190
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859250016004
EAN/GTIN:
     4251063407978
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x60x10 MM
Gewicht:
183 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 5299, Form C
Hauptmerkmal:
Länge 120 mm Drahtstärke 11 mm
Ausführung:
Tragfähigkeit 450 kg
Weitere Suchbegriffe: karabiner wll 0.45t, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,8664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,60*
€ 35,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,06*
€ 34,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.