Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.70mm Drahtstärke 7mm Trgf.180kg ZN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Karab.h.DIN 5299,Form C L.70mm Drahtstärke 7mm Trgf.180kg ZN
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000120184
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859250016012
EAN/GTIN:
     4251063407541
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x40x10 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 5299, Form C
Hauptmerkmal:
Länge 70 mm Drahtstärke 7 mm
Ausführung:
Tragfähigkeit 180 kg
Weitere Suchbegriffe: karabinerhaken wll180kg, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,49*
€ 39,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.